東芝ライテック
LEDユニット
(1件のレビュー)
消費電力(W)
8.9(100V)
定格電圧
100V
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.8(100V)
入力電流(mA)
145(100V)
光束(Lm)
1200
配光角度(°)
160
光色
電球色
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80372235
LDF9LHGX/C20/12/2
¥
9,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください