JEJアステージ
SPVツールボックス
【バンパーグレード樹脂】を使用した工具箱です。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 フタには簡易的な測定に便利なガイド各種が刻印がされています。
用途
倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80380364
525
1セット(4個)
1.8
トレー未使用時:478×193×177
525
215
255
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80380380
245
1セット(4個)
1.3
トレー未使用時:379×174×167
425
205
235
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80380389
725
1セット(2個)
3.1
トレー未使用時:644×274×212
725
255
335
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください