曜日別特売

(POP1)マグサンドバー 60mm

(POP1)マグサンドバー 60mm - POP1

マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。裏面に両面テープが付いているので様々な場所に貼りつけて使用できます。

その他背面両面テープ付材質塩ビ・マグネット長さ(mm)60/200寸法(mm)高さ20mm 厚さ8mm白/黒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037962821783
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする