POP1
(POP1)eZハンガー ポスターハンガー
高い天井のPOP交換もワンタッチ
取り付け、取り外しにハンガーポールが必要です。
材質
PVC(塩ビ)、ABS、SUS
幅(mm)
ハンガー:23
耐荷重(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(m)
天井:2~3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379540
22670
ハンガー:600
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
80379524
22671
ハンガー:900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください