POP1
(POP1)マグサンドバー吸盤 60mm
マグネットの力で挟み込み、POPの差し替えが簡単にできるホルダーです。吸盤タイプなので窓面等の取り付けに向いてます。
その他
60mmは吸盤1個 200mmは吸盤2個付
材質
バー本体:塩ビ/マグネット、吸盤:塩ビ 接続パーツ:塩ビ
長さ(mm)
60/200
寸法(mm)
バー本体:高さ20mm 厚さ8mm、吸盤:40Φ 吸盤含めた高さ:50mm
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379610
21787
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください