POP1
(POP1)NソーラーHANABI 1連 白
ソーラーパネル付の小型点滅式LEDです。 両面テープ付なので印刷物に穴を空けて貼りつけるだけで、簡単にアイキャッチ力の高いPOPを作成することができます。
材質
基盤:グラスファイバー
寸法(mm)
パネル:W74×17mm
色
白・赤・青
寸法(幅W×高さH)(mm)
基板:W29×H38mm
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379339
21812
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください