POP1
(POP1)NソーラーLINEフラッシュ 3連 白
ソーラーパネル付きの小型点滅式LEDです。
材質
基盤:グラスファイバー
幅(mm)
基盤:50
縦(mm)
パネル:17、基盤:28
横(mm)
パネル:74
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379330
21813
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください