曜日別特売

(POP1)カラムⅠ N

(POP1)カラムⅠ N - POP1

電池タイプのターンテーブル。コンパクト設計で、ショーケース内で商品を目立たせます!

その他電池別売、オプションにより、AC電源が可能。回転数:6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時) 11.5回転/1分間 (ACアダプター使用時)、400g程度までの商品を置くことができます。材質ABS寸法(mm)84ΦmmxH32mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037956721948
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする