POP1
(POP1)PMベース
スチール素材に取り付けられるコンパクトなマグネットです。強力なネオジム磁石で大型ポスターも対応できます。
仕様
垂直磁力:約1
材質
PC
寸法(mm)
本体:Φ20×8mm マグネット:Φ10×6mm
色
透明
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379515
21828
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください