POP1
(POP1)ボードスタンドマグネットタイプ【黒】
黒を基調とした売り場や什器に!
トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。
トップボードの固定に最適です。
材質
マグネット:フェライト、本体:ABS樹脂、クリップ:アクリル
色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W54×H57mm×D43mm
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379199
22579
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください