(POP1)T型フラッグ A3縦用(スリ割パイプ)

(POP1)T型フラッグ A3縦用(スリ割パイプ) - POP1

W吸盤でしっかりホールド
左右可動タイプです

材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニール樹脂、ポリエチレン樹脂寸法(mm)A4:パイプ8×10Φ×260mm、30Φブロー玉、A3:パイプ8×10Φ×340mm、30Φブロー玉RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037957622802
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする