POP1
(POP1)eZフックハンガーセット
クロスMD用フックが簡単に取り付け取り外しができます。
左右に10段のフックがついたパッケージハンガーがセットになっており、売り場ですぐに使えます。
仕様
ハンガー上部フック付き
材質
アーム:PC+アクリル ベース:PC+POM、ハンガー:PP
色
フック:透明 ハンガー:白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フック:W52×D88×H59mm(プライスケース:52mm×30mm)、ハンガー:W19×D17×H480mm
耐荷重(g)
フック耐荷重:500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379129
22815
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください