ズバッと コーティング1 水まわり用

ズバッと コーティング1 水まわり用 - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと コーティング1 水まわり用 - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと コーティング1 水まわり用 - PROSTAFF(プロスタッフ)
(1件のレビュー)

ご家庭の水まわりの洗浄&防汚コーティングが、これ1枚でできるお手軽ウェットクロスです。 キッチンのシンクや洗面台に付着した汚れ・水アカをしっかりと拭き取り、同時に表面にコーティング膜を形成。水がサッと流れる撥水&保護効果で、水アカ・ヌメリ・カビが付着しにくくなり、さらにはピカッと輝くツヤ出し効果を与えます。次回のお掃除もラクになりキレイが長続きします。 厚手の生地で、4分の1に折ると使いやすい手のひらサイズ。気になった時にサッと使える便利なウェットクロスです。

用途
シンク・洗面台・浴室・トイレなどおうちの水まわり
蛇口や排水部など
質量(g)62タイプウェット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230 ×135 ×12シートサイズ(mm)約200×300商品タイプ本体内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80381457J-52
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: トイレのコーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い使い勝手が良くコーティングもスムーズで乾燥もすぐ出来ました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする