曜日別特売

ミニスモールローラー マシュマロ

ミニスモールローラー マシュマロ - 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ - 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ - 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ - 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ - 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ - 好川産業
(3件のレビュー)

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。

タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5内容量1パック(1パック×5本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037700422556204
1,300
799
879(税込)
当日出荷
8037702022551132
900
569
626(税込)
当日出荷
8037702922554202
1,000
649
714(税込)
当日出荷
8037703822552133
1,050
659
725(税込)
当日出荷
8037704722555203
1,150
729
802(税込)
当日出荷
8037705622553134
1,200
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80377038
2025-11-19
用途: 塗装
製造業

13mm3インチを使用。マイクロファイバー生地なので塗料の飛散がなく、毛抜けもなかった。とても良きローラーです。

2025-10-12
用途: tq
建設業・工事業

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ない

対象商品 : 80377038
2025-10-16
用途: 塗装作業
建設業・工事業

他の物より使用感はあまり変わらず、ただローラーが少し抜けやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする