福助工業
スリムイージーバッグ 半透明
省資源化、容器リサイクル法により薄肉化したレジ袋です。
タイプ
半透明
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
マチ(mm)
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80368805
0473316
1ケース(40袋×100枚)
SS
1.4
45
250×340
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80368814
0473308
1ケース(40袋×100枚)
S
1.8
55
290×380
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80368830
0473294
1ケース(40袋×100枚)
M
2.4
62.5
340×430
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80368839
0473286
1ケース(30袋×100枚)
L
3.6
67.5
390×480
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80368848
0473278
1ケース(20袋×100枚)
LL
5.6
72.5
440×530
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80368857
0473261
1ケース(15袋×100枚)
3L
7.3
72.5
490×580
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください