ズバッと コーティング1 家電・家具用

ズバッと コーティング1 家電・家具用 - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと コーティング1 家電・家具用 - PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと コーティング1 家電・家具用 - PROSTAFF(プロスタッフ)

家電・家具の洗浄&防汚コーティングが、これ1枚でできるマイクロファイバー100%のウェットクロスです。 冷蔵庫や電子レンジ等の家電や、テーブル等の家具に付着したベタつきや手アカを超極細繊維でぐんぐん吸着してズバッと拭き取り、同時に表面にコーティング膜を形成。 艶出し&保護効果でキレイに仕上がり、さらに汚れの固着を防止して次回のお掃除もラクになります。 厚手の生地で、4分の1に折ると使いやすい手のひらサイズ。気になった時にサッと使える便利なウェットクロスです。

用途レンジフード・玄関ドア・ドアノブ・スマホ・タブレット・照明の笠など質量(g)71タイプウェット寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230 ×135 ×9シートサイズ(mm)約200×300商品タイプ本体内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80381439J-51
オープン
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする