ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き

ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイトノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き - トライメイト
(2件のレビュー)

折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。

付属品収納ポーチ材質アルミニウム合金、シリコンゴム寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18質量(g)215内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374037TR-PST003-BKブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
80374028TR-PST003-SLシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
80374046TR-PST003-GYグレー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: ノートPCおよびiPad
卸売・小売業

基本的に一番低い角度で使用
目線が合うので見やすく、操作も楽
ただ、もう少し低い傾斜があるとなお良い

2025-07-10
用途: デスクでノートパソコン使用時に使います
株式会社かなえ創舎医療・福祉・介護関連業

始め広げたときからがたつきがあります。左右差もあり、左はぴったりと爪がはまりますが右がカタカタして外れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする