曜日別特売

防音型ディーゼルエンジン発電機

防音型ディーゼルエンジン発電機 - デンヨー

夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
3電源仕様標準装備
4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機

用途
夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!
3電源仕様標準装備
仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次質量(kg)整備:1330周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:154電源3電源:標準(ワンタッチ切替)燃料軽油騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490乾燥質量(kg)1160燃料タンク容量(L)170エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A力率三相0.8(遅れ) 単相1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374010DCA-45USKE
6,070,000
3,998,000
4,397,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする