アミノVマルチエネルギー 180g×6

アミノVマルチエネルギー 180g×6 - 味の素

さまざまなスポーツのニーズに合わせて、アミノ酸をすばやく手軽においしく補給できます。
ご飯1杯分相当のエネルギー160kcal、エネルギー源となるアミノ酸1500mgと運動時や、日々の生活でカラダに不足しがちな栄養素が入った、効率的でバランスの良い栄養補給をサポートするゼリードリンクです。
スポーツ時にもおいしくお飲み頂けるすっきりとしたりんご味です。

原材料デキストリン(国内製造)、砂糖、濃縮リンゴ果汁/酸味料、乳酸Ca、アラニン、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、アスパラギン酸Na、塩化K、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、香料、V.B1、V.B2、V.Dアレルギー物質:りんご栄養成分【1袋(180g)あたり】エネルギー:160kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:39.1g、食塩相当量:0.18g、カルシウム:247mg、ビタミンB1:0.76mg、ビタミンC:337mg、ビタミンD:0.9μg【1袋(180g)あたり】アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、アスパラギン酸:0.15g)、リン:検出せず、カリウム:39.78mg、ヨウ素:検出せず内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375507-
オープン
1,098
1,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする