アミノバイタルGOLD30本入箱

アミノバイタルGOLD30本入箱 - 味の素

スポーツ時に大切なアミノ酸4000mgで、特にハードな運動後のリカバーをサポートします。
ロイシン高配合BCAAを中心とする9種類の必須アミノ酸4000mgが配合されたスポーツサプリメントです。
最新の研究結果に基づくアミノ酸配合で、限界までチャンレンジするカラダ全体のコンディショニングに最適です。

原材料還元麦芽糖(国内製造)/ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、メチオニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ヒスチジン、トリプトファン、貝Ca、レシチン(大豆由来)、香料、着色料(V.B2)栄養成分【1本(4.7g)あたり】エネルギー:18.7kcal、たんぱく質:4.0g、脂質:0.09g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:0.001g【1本(4.7g)あたり】アミノ酸:4.0g(ロイシン:1.60g、イソロイシン:0.43g、バリン:0.44g、他アミノ酸:1.54g)、リン:0.75mg、カリウム:0.62mg内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375568-
オープン
5,589
6,036(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする