曜日別特売

アミノバイタル アミノプロテイン for woman ストロベリー味 30本入パウチ

アミノバイタル アミノプロテイン for woman ストロベリー味 30本入パウチ - 味の素

シェイカーの要らない直飲みタイプのプロテインです。
「アミノバイタル」アミノプロテイン for womanはカラダでは作ることのできない独自組成の必須アミノ酸2700mgとソイプロテイン、一般的なコラーゲンより吸収の早い「超低分子コラーゲン」を配合し、カラダに不足しがちな鉄分・カルシウム、運動時に失われやすいビタミンB6、B12、Cも手軽に摂取できる、運動による健康的なカラダづくりをスマートにサポートするシェイカー不要のプロテインです。
持ち運びしやすいスティックタイプなので、いつでもどこでも水などと一緒にお飲み頂けます。
1回分約15kcalと市販のプロテインの約1/5のカロリーですので、引き締まったカラダや健康的でキレイなカラダを目指して継続的にトレーニングをする方におすすめです。

原材料粉末状大豆たん白(国内製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、クエン酸(Na)、乳酸Ca、ショ糖脂肪酸エステル、メチオニン、ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、トリプトファン、レシチン、ピロリン酸鉄、着色料(アカキャベツ色素)、V.C、ナイアシン、香料、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、V.D、V.B12栄養成分【1本(3.8g)あたり】エネルギー:15kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0.1g、炭水化物:0.5g、食塩相当量:0.06g、鉄:3mg、カルシウム:20mg、ビタミンB6:0.9mg、ビタミンB12:1μg、ビタミンC:4.6mg、遊離アミノ酸:2.7g、超低分子コラーゲン:150mg、リン:4.07mg、カリウム:1.00mg内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375550-
オープン
4,298
4,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする