スポーツ時に大切なアミノ酸3800mgと8種類のビタミンが配合されたスポーツサプリメントです。
スポーツ時に大切なアミノ酸(カラダでは作ることの出来ない9種類の必須アミノ酸+シスチン、グルタミン)3800mgと8種類のビタミンが口どけの良い顆粒状で飲みやすく摂取できます。
最新のスポーツ科学研究に基づき、アミノ酸は素早く吸収されるので、日々スポーツを続けたい方のカラダ全体のコンディショニングに最適です。
原材料還元麦芽糖(国内製造)/ロイシン、グルタミン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、シスチン、酸味料、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、メチオニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヒスチジン、トリプトファン、貝Ca、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、V.D、V.B12栄養成分エネルギー:17kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.08g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:0.06g、ビタミンA:181μg、ビタミンB1:0.9mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:0.9μg、ナイアシン:5.0mg、パントテン酸:1.1mg、ビタミンD:1.8μg【1本(4.4g)あたり】アミノ酸:3.8g(ロイシン:1.03g、イソロイシン:0.27g、バリン:0.28g、グルタミン:1.00g、シスチン:0.23g、他アミノ酸:0.99g)、リン:検出せず、カリウム:0.10mg、ヨウ素:検出せず内容量1箱