曜日別特売

「アミノバイタル パーフェクトエネルギー」 ゼリードリンク 130g

「アミノバイタル パーフェクトエネルギー」 ゼリードリンク 130g - 味の素

独自組成の持続性エネルギー源アミノ酸5000mgと糖質配合により、効率的なエネルギー補給ができる。
アミノ酸と糖質を含んだ小容量のゼリー状エネルギー補給食品です。
後半にきくエネルギー源アミノ酸(アラニン+プロリン)5000mgと糖質を独自配合しているので、運動前または運動中の摂取により最後まで途切れず全力のパフォーマンスを期待できます。

原材料デキストリン(国内製造)、還元デキストリン、寒天/アラニン、クエン酸(Na)、プロリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、甘味料(アセスルファムK)、着色料(V.B2)栄養成分【1袋(130g)あたり】エネルギー:180kcal、たんぱく質:5.0g、脂質:0g、炭水化物:41g、(糖質:40.7g、食物繊維:0.3g)、食塩相当量:0.04g(推定値)、アミノ酸:5.0g(アラニン:4.5g、プロリン:0.5g)、リン:検出せず、カリウム:検出せず、ヨウ素:検出せず内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375586-
オープン
229
247(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする