AVガッツギアマスカット味 250g×6

AVガッツギアマスカット味 250g×6 - 味の素

お子様の成長に大切な栄養素(エネルギー、カルシウム、アミノ酸)を配合したゼリードリンクです。
バナナ2本分強(200kcal)のエネルギーとお子様の成長に大切なカルシウム、そしてアミノ酸1500mgを配合したゼリードリンクです。
お子様も満足できる大容量250gで、いつでもどこでも効率的なエネルギー補給ができます。

原材料デキストリン(国内製造)、ショ糖、濃縮ぶどう果汁/クエン酸(Na)、アラニン、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、プロリン、塩化K、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、V.C、V.E、ナイアシン、V.A、V.B1、V.B6、V.B2、葉酸、V.D、V.B12栄養成分【1袋(250g)あたり】エネルギー:200kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:0g、炭水化物:50g、食塩相当量:0.34g、カルシウム:130mg、アミノ酸:1.5g(アラニン:1.35g、プロリン:0.15g)、カリウム:検出せず、リン:51.8mg、ヨウ素:検出せず内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375516-
オープン
1,098
1,186(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする