「アミノバイタル アミノプロテイン」レモン味 30本入パウチ

「アミノバイタル アミノプロテイン」レモン味 30本入パウチ - 味の素

シェイカーの要らない直飲みタイプのプロテインです。
必須アミノ酸とホエイプロテインを配合した、新しいタイプのプロテインです。
1回分がスティック1本4.5gなので、便利に持ち運べて水と一緒に直飲みでき、タイミングを逃しません。

原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む、ニュージーランド製造)/ロイシン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、クエン酸、メチオニン、ヒスチジン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、トリプトファン、香料、着色料(V.B2)栄養成分【1本(4.5g)あたり】エネルギー:18kcal、たんぱく質:4.0g(推定値)、脂質:0.1g、炭水化物:0.4g(推定値)、食塩相当量:0.01g【1本(4.5g)あたり】遊離必須アミノ酸:3.3g、リン:0.20mg、カリウム:0.57mg、ヨウ素:検出せず内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80375559-
オープン
4,298
4,642(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする