曜日別特売

レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット

レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット - シンワ測定

受光器と三脚のセット品。
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。
レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。
屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。

用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・受光器・三脚・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039539670856
217,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6894729970856(校正証明:一般)
オープン
209,800
230,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする