アルマックス
Vの字ゲート
角度をつけられる
錆に強いアルミ製
連結可能
脚パーツを取り付けるだけのシンプル設計
置くだけでも設置可能
連結で自在に区画が作れる
片側キャスター付きでスムーズ開閉
膨らみ防止用コの字型杭、アンカーボルト付き
質量(kg)
9.25
色
ブラウン
幅(cm)
収納:38
寸法(高さH×幅W)(cm)
105×530
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80377677
VXG-1050
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380