曜日別特売

アルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応)

アルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応) - アルマックスアルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応) - アルマックスアルミゲート EXGシリーズ(傾斜地対応) - アルマックス

EXGシリーズは軽量・耐久性・操作性・美観を徹底追及した為にオールアルミ合金製(アルマイト加工)としました。
ボルトナット類には錆に強いステンレス、クロス材を留めるワッシャーとスリーブ材にはナイロンを使用し、開閉がスムーズで錆びにくくしてあります。
ご家庭の門柱にもご使用いただけます。

材質アルミ合金(アルマイト加工)表面処理(カラー)アルマイト内容量1台
注意
画像に表示される品番にズレがありますが、同一商品になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
車輪
収納幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80377449EXG-2060J70004119002・2・2・2扉:700
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377458EXG-2040J45003219002・2・2扉:550
138,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377467EXG-1860J70003519002・2・2・2扉:700
157,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377476EXG-1840J45002519002・2・2扉:550
132,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377485EXG-1550G60002316002・2・2扉:550
120,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377494EXG-1530G40002016002・2・2扉:400
103,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377510EXG-1250G60002013001・2・1扉:550
110,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377519EXG-1230G40001513001・2・1扉:400
95,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
沖縄地方数量1につき¥12,700~/税込¥13,970~
離島数量1につき¥12,700~/税込¥13,970~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする