アルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ

アルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ - アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ - アルマックスアルミ キャスター・クロスゲート CXG20シリーズ - アルマックス
表面処理(カラー)アルマイト内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
収納幅(mm)
質量(kg)
車輪
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80377564CXG-20301940×3000扉:410442・2・2単管受け:3個付き
193,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377580CXG-20451940×4500扉:565592・2・2・2単管受け:4個付き
259,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
80377589CXG-20601940×6000扉:720772・2・2・2・2単管受け:5個付き
338,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,700~/税込¥6,270~
沖縄地方数量1につき¥12,700~/税込¥13,970~
離島数量1につき¥12,700~/税込¥13,970~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする