曜日別特売

LEDストロボライト

LEDストロボライト - マリンテックLEDストロボライト - マリンテック

本格的LEDストロボライト
本体は黒色アルマイト処理アルミ製
レンズはポリカーボネート製
中心の高輝度LED素子6W×4個(18W)
上下2本のライトバーLED素子0.2W×32個
完全防水仕様
防水等級IP67
外部スイッチにより閃光パターン切替可能
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

付属品ステンレス製取付ネジセット寸法(mm)102×31質量(g)50切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触規格ECE R10(EMC)、SAE Class1、ECE R65 Class2、SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)、白色(上下サイドマーカー)指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水性IP67発光パターン11~17フラッシュパターン発光方式黄色LED+透明カバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385456LH-YW黄色+白色黄色6W×4個、白色0.2W×32個
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
80385465LH-YYすべて黄色黄色6W×4個、黄色0.2W×32個
5,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする