曜日別特売

LED回転灯

LED回転灯 - マリンテック

本体は黒色アルマイト処理アルミ製
(高出力仕様のため放熱対策)
レンズはポリカーボネート製
高輝度LED素子1W×32個(32W)
完全防水仕様の本格的回転灯
防水等級IP67
黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用
光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可
閃光パターン11種類切替可能
※常時点灯パターン・旋回パターン付き
3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→CRL-YC)
オプションの切替スイッチによりパターンを変更可能(準備中)
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

黄色(アンバー)質量(g)645切替方式黄色線(パターン切替線)を赤線(プラス線)に接触規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36光源オスラム社製寸法(Φ×mm)111×123保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)ケーブル長(cm)50防水性IP67発光パターン11種類発光方式黄色LED+黄色カバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385386CRL-Y 黄
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

発光パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80385386CRL-Y 黄62569687CRL-YCRL-Y 黄 LED回転灯 黄色 マリンテック 62569687LED回転灯 黄色マリンテック1式
14,980
税込16,478
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする