曜日別特売

(POP1)ヨクシィミニ 先端H型パーツ付

(POP1)ヨクシィミニ 先端H型パーツ付 - POP1

商品見本の盗難防止用のパーツです。リール式で一番小さいタイプです。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。

材質本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP寸法(幅W×高さH)(mm)先端H型パーツ:W25×H15mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:W35xH35xD10mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8037912022816
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする