POP1
(POP1)ヨクシィ1 先端H型パーツ付
商品見本の盗難防止用のパーツです。本体の裏面にテープ、ワイヤーの先端にテープ付H型パーツが付いています。
材質
本体:ABS、ワイヤー:コートタイプ、先端H型パーツ:PP
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
先端H型パーツ:W25×H15mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:W46xH46xD10mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80379174
21876
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください