曜日別特売

Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』

Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー スリムシリコンバンド 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)

スリム&テーパードタイプのシリコンバンド
・テーパードタイプで手首を細見せ
・防汚コーティングで汚れにも強い
・肌になじむ優しげなニュアンスカラー

対応機種
Apple Watch 38/40/41 mm専用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
材質シリコン、ステンレス質量(g)約 12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×8×153.5手首回り(mm)約 120~170 対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80395064OWL-MINAWBS03-BEマッシュルーム
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395080OWL-MINAWBS03-GYシルキーグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395089OWL-MINAWBS03-MOモカブラウン
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395098OWL-MINAWBS03-PBピンクベージュ
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395107OWL-MINAWBS03-SAセージグリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする