曜日別特売

Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』

Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(38/40/41mm)用 ニュアンスカラー マグネティックループ 『mignonne(ミニョン)』 - OWLTECH(オウルテック)

通気性の良い特殊弾性ナイロンバンド
・マグネットバックルで着け外し簡単
・伸縮性と通気性に優れた快適な着用感
・肌になじむ優しげなニュアンスカラー

対応機種
Apple Watch 38/40/41 mm専用
38mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
40mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
41mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
材質特殊弾性ナイロン、ステンレス質量(g)約 21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×9.5×204.5手首回り(mm)約 120~200 対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80395116OWL-MINAWBS04-BLダルブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395125OWL-MINAWBS04-GRセージグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395134OWL-MINAWBS04-KIキナリ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395150OWL-MINAWBS04-MOモカ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395159OWL-MINAWBS04-PKロゼピンク
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395168OWL-MINAWBS04-SDスターダスト
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする