曜日別特売

Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』

Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 - OWLTECH(オウルテック)Apple Watch(42/44/45/49mm)用 パイロットレザーストラップ 『TACT Ⅸ(タクトナイン)』 - OWLTECH(オウルテック)

ドイツ空軍パイロット用デザインの本革バンド
・レザーバングルのような重厚感
・高級感が漂うステンレスバックル
・スーツスタイルにもマッチするアーバンな雰囲気

対応機種
Apple Watch 42/44/45/49 mm専用
42mmサイズ:Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1
44mmサイズ:Apple Watch Series SE (第2世代/第1世代)、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4
45mmサイズ:Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7
49mmサイズ:Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Ultra
材質本革(牛皮革)、ステンレス質量(g)約 23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44.5×7.5×235手首回り(mm)約 155~195 対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80395256OWL-TACAWBL04-BKブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395265OWL-TACAWBL04-GYグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80395274OWL-TACAWBL04-TPトープ
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする