LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付

LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 - シンワ測定

専用レシーバーで自動追尾回転が可能。
中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。
高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。
リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。

用途
墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。
自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。
仕様レッド用セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8039540569738
82,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする