曜日別特売

3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m

3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト3in1 巻取式 マルチUSB充電ケーブル 100W PD対応 1.2m - トライメイト
(1件のレビュー)

100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。

材質ABS樹脂(本体)質量(g)83ケーブル長(cm)最大:120ケーブル種類巻取式適合用途充電内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374134OFC-CAB002-BKブラックUSB Type-A/C to Type-C / Lightning / microB
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
80374150OFC-CAB002-WHホワイトUSB Type-A/C to Type-C & Lightning & microB
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 充電時
その他業種

コンパクトで使いやすく便利です。
充電も問題なし。
ほとんどの機器を充電できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする