トンボ鉛筆
シャープモノワークモノカラーR13パック
高さ(mm)
192
質量(g)
20
縦(mm)
13
横(mm)
50
柄
モノカラー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376268
DPB-151A
¥
540
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください