トンボ鉛筆
シャープモノワークスモークR13パック
高さ(mm)
192
質量(g)
20
縦(mm)
13
横(mm)
50
柄
スモーク
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376277
DPB-151B
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください