トンボ鉛筆
シャープMW芯MWR13HB01パック
高さ(mm)
192
質量(g)
20
硬度
HB
縦(mm)
12
横(mm)
63
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376320
PCB-251
¥
740
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください