曜日別特売

パンチングパネル用工具フック

パンチングパネル用工具フック - TRUSCOパンチングパネル用工具フック - TRUSCOパンチングパネル用工具フック - TRUSCOパンチングパネル用工具フック - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。
パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3間口(mm)24入数(本)フック:1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像80373739SFS1534-54545964
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
製品画像80373748SFS1L534-545373144
1,110
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする