曜日別特売

パンチングパネル用電気ドリルフック

パンチングパネル用電気ドリルフック - TRUSCOパンチングパネル用電気ドリルフック - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、電気ドリルなどの工具の整理・整頓に最適です。
パンチングパネルの上下2穴での取付ですので、ピッチ25mmで連続して取付ができます
今までのドリルフックでは幅が固定され、思うようなサイズの物を吊り下げしづらかったという不備がありましたが、25mmピッチで自由に幅を広げて大小様々なサイズのドリルドライバーを吊り下げられます。

トラスコ品番534-5452材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3高さ(mm)104奥行(mm)117間口(mm)24入数(本)フック:1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80373757SFS4
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする