曜日別特売

パンチングパネル用ドライバーフック

パンチングパネル用ドライバーフック - TRUSCOパンチングパネル用ドライバーフック - TRUSCOパンチングパネル用ドライバーフック - TRUSCO

パンチングパネルに取り付けて、ドライバーなどのサイズバリエーションを整理・整頓しての保管・管理に最適です。
ドライバーの吊り下げ部分の切欠きは全部同じ幅(9.3mm)で、大小ほとんどのドライバーに対応してます。
パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。

トラスコ品番534-5451材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)3高さ(mm)61奥行(mm)43間口(mm)224ホルダー数6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80373766SF9
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする