曜日別特売

デオトイレ脱臭ファン+専用取替フィルター

デオトイレ脱臭ファン+専用取替フィルター - ユニ・チャームデオトイレ脱臭ファン+専用取替フィルター - ユニ・チャーム

したてウンチもニオわない※1
高密度活性炭フィルター付きファンが一瞬も逃さずニオイを吸引。お部屋にニオイ広げず、ウンチ臭99%除去※1
繊維構造でニオイ成分をしっかり吸着!
フィルター1枚で約3ヶ月間交換不要!※2
※1愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。普段の生活での消費者テストにて「ウンチの消臭効果があること」と回答した消費者89.5%、ユニ・チャーム調べ。
外部機関におけるガス濃度試験、臭気濃度(三点比較式臭袋法)による脱臭効率。使用期間すべてにおいて性能を保証するわけではありません。
※2愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。ご使用状況により交換時期が異なる場合があります。

材質【脱臭剤】活性炭、ポリエステル繊維【表面材】ポリエステル不織布 【結合材】ホットメルト接着剤外寸(mm)約162×162内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374764-
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする