曜日別特売

ペットキレイ ミトンでらくらくシャンプータオル 犬用 アクアフローラルの香り

ペットキレイ ミトンでらくらくシャンプータオル 犬用 アクアフローラルの香り - ライオンペットペットキレイ ミトンでらくらくシャンプータオル 犬用 アクアフローラルの香り - ライオンペット

手のひら感覚でしっかりふける、
ミトンタイプのペット用シャンプータオル。
シートがよれにくく、手足やしっぽまで全身をラクにふける。
うるおいリッチな厚手シートで汚れや菌、ニオイをすっきりふきとる。
ふんわりサラサラに仕上げ。
洗浄成分は食品にも使われる成分100%。
ペットに安心設計(ノンアルコール、皮ふ刺激性なし判定処方)
やさしいアクアフローラルの香り(微香性)。

成分水、保湿剤、防腐剤、洗浄剤、トリートメント剤、pH調整剤、香料、緑茶エキス質量(g)211材質(シート)レーヨン系不織布、PP不織布寸法(幅W×長さL)(mm)135×210内容量1個(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374850-
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする