曜日別特売

デオトイレ フード付き本体セット

デオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャームデオトイレ フード付き本体セット - ユニ・チャーム

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1
上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2
下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3
シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1
※1.愛猫1頭(体重8kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください
※2.オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと
※3.ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません

材質【猫の室内用トイレ】ポリプロピレン【猫の室内トイレ用砂】主な素材:ゼオライト【猫の室内トイレ用シート】主な素材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入りマイクロカプセル本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約42×54×43(一番高いところ)内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374640-ナチュラルアイボリー
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
80374649-ダークグレー
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする