曜日別特売

ペットプロ BIGガム さつまいも巻き

ペットプロ BIGガム さつまいも巻き - ペットプロジャパンペットプロ BIGガム さつまいも巻き - ペットプロジャパンペットプロ BIGガム さつまいも巻き - ペットプロジャパンペットプロ BIGガム さつまいも巻き - ペットプロジャパンペットプロ BIGガム さつまいも巻き - ペットプロジャパンペットプロ BIGガム さつまいも巻き - ペットプロジャパン

噛み応え抜群のハードタイプBIGガム
噛み応えがあり長持ちする大型犬用のビッグなガムです。食物繊維やビタミン・ミネラルを含むさつまいもが入っているため、わんちゃんの健康を維持できます。また、噛むことで、ストレス発散や歯の健康維持もできます。

成分(保証成分)たんぱく質58.0%以上、脂質0.01%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.0%以下、水分18.0%以下質量(g)105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×350×30カロリー(kcal)231/100g原材料牛皮、さつまいも、グリセリン、エンドウタンパク、食塩、ソルビン酸カリウム、着色料(黄色5号)内容量1袋(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374308-
1,050
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする