ペットプロジャパン
ペットプロ ナチュラル&ヘルシーガム 骨型小
噛む事でストレス発散、デンタルケア!
天然牛皮100%のハードタイプのガム。天然たんぱく質を豊富に含んでおり、噛むことによって歯や歯茎の健康維持、ストレス発散に役立ちます。
成分
(保証成分)粗タンパク質80%以上、粗脂肪1%以上、粗繊維1%以下、粗灰分2%以下、水分14%以下
質量(g)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×270×30
カロリー(kcal)
315/100g当り
原材料
牛皮
内容量
1袋(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374238
-
¥
1,260
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください