曜日別特売

ペットプロ 国産おやつ 無添加牛アキレスショート

ペットプロ 国産おやつ 無添加牛アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛アキレスショート - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ 無添加牛アキレスショート - ペットプロジャパン

無添加、国産で安心の素材おやつ
国産素材を添加物を一切使用せずに無添加のまま国内工場で製造しました。素材100%そのまま使用しているため使っている原料のおいしさをそのまま味わうことができます。

成分(保証成分)たんぱく質77.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分19.8%以下質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50カロリー(kcal)324/100g原材料牛アキレス内容量1袋(45g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374405-
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする